• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Abschaltschrauber Stabwinkelschrauber 7112696

Artikel-Nr.: 071123 7112696

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ASW 18-18
Motorbauweise Bürstenloser EC-Motor
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Drehmomentbereich 6 Nm - 18 Nm
maximale Drehzahl 375 min-1
Bauform Stabwinkelschrauber
Gewicht inklusive Akku 1,2 kg
passender Winkelkopf 071133 22020
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 071123 7112696
Herstellernummer 71126960000

Beschreibung

Ausführung:

FEIN ACCU TEC Abschaltschrauber sind ausgelegt für die höchsten Ansprüche an präzise Verschraubungen in der Serienproduktion.
  • Bürstenlose EC-Motoren mit vielfach höherer Standzeit und bis zu 80 % geringeren Wartungskosten.
  • Wiedereinschaltverzögerung nach der Verschraubung, um „Nachpuffern“ zu vermeiden.
  • Wiedereinschaltsperre bei für den Schraubvorgang nicht ausreichender Akkuladung.
  • Geringe Anzugstoleranzen für hohe Verschraubungsqualität.
  • Gleich bleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
  • Prüffähige Schrauber, CmK-Wert > 2,0 bei ±10 % (bezogen auf 6 Sigma) nach ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Abschaltschrauber für Li-Ionen-Akku. Wartungsfrei bis zu 500.000 Verschraubungen.

Lieferumfang:

Geliefert wird der reine Schrauber ohne Akku, Ladegerät und Einstellwerkzeug. Bitte bestellen Sie Akku, Ladegerät und Einstellwerkzeug gezielt zu dem Gerät dazu.

Hinweis:

Drehmoment-Prüfgeräte finden Sie unter Nr. 654300 ff.
Drehmoment-/Drehwinkelsensoren finden Sie unter Nr. 654381.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073836.
Kalibrierservice auf Anfrage.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb