{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18V-EC FC2 Set | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 31 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 50 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.700 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 35 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Medium | |
Produktart | Bohrschrauber |
Artikelnummer | 070107 GSR18VECFC | |
EAN / GTIN | 3165140862226 | |
Herstellernummer | 06019E1104 |