{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Fein Typ E 14 V | |
Herstellerbezeichnung | ASM 14-12 | |
Motorbauweise | Bürstenloser EC-Motor | |
Akkuspannung | 14,4 V | |
Drehmomentbereich | 3 Nm - 12 Nm | |
Drehzahlbereich | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Werkzeugaufnahme | 1/4 Zoll HEX (E 6,3) | |
Bauform | Mittelhandgriffschrauber | |
Gewicht inklusive Akku | 1,3 kg | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 071109 711257 | |
EAN / GTIN | 4014586877198 | |
Herstellernummer | 71125700950 |