Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Drehmoment-Abschaltschrauber Stabwinkelschrauber 711258

Artikel-Nr.: 071123 711258

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 14 V
Herstellerbezeichnung ASW 14-14
Motorbauweise Bürstenloser EC-Motor
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 14,4 V
Drehmomentbereich 3 Nm - 14 Nm
Drehzahlbereich 50 min-1 - 400 min-1
Bauform Stabwinkelschrauber
Gewicht inklusive Akku 1,4 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 071123 711258
EAN / GTIN 4014586877204

Beschreibung

Ausführung:

FEIN ACCU TEC Abschaltschrauber sind ausgelegt für die höchsten Ansprüche an präzise Verschraubungen in der Serienproduktion.
  • Bürstenlose EC-Motoren mit vielfach höherer Standzeit und bis zu 80 % geringeren Wartungskosten.
  • Wiedereinschaltverzögerung nach der Verschraubung, um „Nachpuffern“ zu vermeiden.
  • Wiedereinschaltsperre bei für den Schraubvorgang nicht ausreichender Akkuladung.
  • Geringe Anzugstoleranzen für hohe Verschraubungsqualität.
  • Gleich bleibend präzise Anzugsdrehmomente unabhängig vom Schraubfall.
  • Prüffähige Schrauber, CmK-Wert > 2,0 bei ±10 % (bezogen auf 6 Sigma) nach ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Abschaltschrauber für Li-Ionen-Akku. Wartungsfrei bis zu 500.000 Verschraubungen.

Lieferumfang:

Geliefert wird der reine Schrauber ohne Akku, Ladegerät und Einstellwerkzeug. Bitte bestellen Sie Akku, Ladegerät und Einstellwerkzeug gezielt zu dem Gerät dazu.

Hinweis:

Drehmoment-Prüfgeräte finden Sie unter Nr. 654300 ff.
Drehmoment-/Drehwinkelsensoren finden Sie unter Nr. 654381.
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073836.
Kalibrierservice auf Anfrage.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb