Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kurzbohrer-Satz HSS-E Nr. 113260, als Nachfüllsatz 1-10

Artikel-Nr.: 113820 1-10
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 1 mm - 10 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Anzahl Bohrer 19
Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
mit Kassette nein
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113820 1-10
EAN / GTIN 4045197008497

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Kurzbohrern Nr. 113260.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb