Spiralbohrer-Satz HSS-E Nr. 114001 mit Kassette 1-10,5

Artikel-Nr.: 114010 1-10,5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
24 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130

Produktdetails

Technische Daten

Bohrerbereich 1 mm - 10,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Drei-Spannflächenschaft; Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Anzahl Bohrer 25
Kernloch-⌀ 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114010 1-10,5
EAN / GTIN 4045197765352

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Spiralbohrern DIN 338.
Zusätzlich mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher ⌀ 1,6; 3,3; 4,2; 6,8; und 10,2 mm.
Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.

Hinweis:

⌀ 1 - 3,5 mm: Bohrer mit zylindrischem Schaft, ohne Spannflächen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb