{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Plattengröße | 15 mm | |
Einsatzart | rechts | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | DDUNR/L 15 | |
passende Wendeschneidplatte | DNMG 1506.. | |
passende Grundkörper | 264910 – 264922 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 48 mm | |
Mittenversatz L3 | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 35 mm | |
Unterlegplatte | 259033 3 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 2 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 4 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 250617 DM/15 | |
Herstellernummer | 090-50281DM1593 |