{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Norm | Werksnorm | |
Ablesung | 1 Grad | |
Fehlergrenze | ±30 Winkelmin. | |
Schenkellänge | 300 mm | |
Gradbogen-⌀ | 150 mm | |
Messtechnik | analog | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | Etui | |
Produktart | Winkelmesser |
Artikelnummer | 453400 150X300 | |
EAN / GTIN | 4045197205940 |