{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Klingenlänge | 100 mm | |
Klingenbreite | 18 mm | |
Klingenstärke | 0,5 mm | |
Anzahl Abbrechstufen | 8 | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Klinge |
Artikelnummer | 845012 | |
EAN / GTIN | 2050001756411 |