Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Rohr-Reinigungsapparat

Artikel-Nr.: 814840

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wellenlänge 7,5 m
Wellen-⌀ 8 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814840
Herstellernummer 72095

Beschreibung

Ausführung:

Besonders biegsame Stahl-Welle (7,5 m lang, mit Krallenkopf). Schnelles und sauberes Arbeiten; nur die benötigte Länge wird herausgezogen, der Rest verbleibt im Gehäuse. Die Welle wird mittels Bohrfutter arretiert.
Stabiles Kunststoff-Gehäuse mit Handkurbel und zusätzlichem 6-kant-Adapterstift für Betätigung mittels handelsüblicher Bohrmaschine.

Verwendung:

Für Abflussrohre von 20 − 50 mm ⌀.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb