Vanadium-Kombizange, verchromt VDE-isoliert

Artikel-Nr.: 701800
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
31 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: VDE 1000 V

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zangen verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "VDE Sortiment"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb