Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Grobreinigungsscheibe (SiC) ⌀ 150×13 mm

Artikel-Nr.: 556350
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad extra grob
Härtegrad hart
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 150 mm
Scheibenbreite 13 mm
3M-Bezeichnung CG-DC
maximale Drehzahl 4.000 min-1
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 556350
Herstellernummer 7000033483

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.
Hohe Abtragsrate für universelle Reinigungsarbeiten.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.
Verwendung mit Spanndorn Nr. 556380.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb