{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer; Klemmhalter | |
Innenmaß Länge | 470 mm | |
Innenmaß Breite | 230 mm | |
Innenmaß Höhe | 325 mm | |
Gewicht | 2,4 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 691640 | |
Herstellernummer | 75000399 |