• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Easy-Fix-Blechständer für Schraubendreher Torx®

Artikel-Nr.: 625016

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 8
Größen-Beschriftung der Aufnahembohrungen ja

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625016

Beschreibung

Ausführung:

Beschriftung: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40.

Inhalt:

Beinhaltet 1 Halter zur Aufnahme für 2 Innensechskant-Schraubendrehern Nr. 627423 / 627424 Gr. 4 − 10 mm oder 2 Schraubendreher für Torx® Nr. 625150 Gr. TX20 − TX40 und 2 Halter zur Aufnahme für 6 Innensechskant-Schraubendrehern Nr. 627423 / 627424 Gr. 2 − 10 mm oder 6 Schraubendreher für Torx® Nr. 625150 Gr. TX8 − TX40.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb