Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spannzangenaufnahme ER 32

Artikel-Nr.: 362089

Produktdetails

Technische Daten

Breite B 75 mm
Länge L 50 mm
Höhe H 75 mm
für Typ 150 / 200
passend zu Farbcode HEMO production 150/200; HEMO Optima 150/200
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 362089
Herstellernummer 101644

Beschreibung

Ausführung:

Alle Funktions- und Anschlagflächen geschliffen.
Inklusive Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen runder Bauteile über ER32 Spannzangen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb