Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flächenspannfutter Form AD, SK 50 A = 100, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 300340 6

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme SK 50 A = 100
Norm DIN 6359
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Auskraglänge A-Maß 100 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 300340 6
Herstellernummer 300340 6

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb