Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Flächenspannfutter Form AD SK 40 A = 100

Artikel-Nr.: 300260
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 − 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb