Fräskopf TPC mit Spanteilern 2×D, HB730, ⌀ D f8: 10mm

Artikel-Nr.: 210343 10
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D f8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Anzahl Schneiden Z: 5
  • Spiralwinkel: 45
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
Schneiden-⌀ D 10 mm
Sorte HB730
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Anzahl Schneiden Z 5
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D
Zerspanungsstrategie TPC
Innenkühlung nein
Aufnahmegröße 10 mm
passende Aufnahme GARANT TopCut
Kopflänge l 25,5 mm
Schneidenlänge L2 20 mm
Gesamtlänge L 31,9 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210343 10
EAN / GTIN 4045197721488
Herstellernummer 210343 10

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
210
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
110
Stahl < 55 HRC
H
50
Stahl < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Fräskopf.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
Schnittwerte für konventionelles Fräsen finden Sie im Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
ae max = 0,1×D für die TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb