Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Weldonaufnahme für Einschraubfräser mit Innenkühlung, ⌀ d = 32 mm, Gewinde M × Länge L1: M12X105

Artikel-Nr.: 301328 M12X105

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ⌀ d = 32 mm
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Nutzlänge L1 105 mm
L2 24 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301328 M12X105
Herstellernummer 301328 M12X105

Beschreibung

Ausführung:

Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Zur Aufnahme in Flächenspannfutter (Weldon).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb