Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft BT 50 A = 300

Artikel-Nr.: 303055
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Zylindrische Form.
  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID/ Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.
  • Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb