{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305517 16 | |
EAN / GTIN | 4045197954305 | |
Herstellernummer | 305517 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter, HSK-A 100 A = 160, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 168.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
CHF 139.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 189.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 200.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 119.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja | ja | ja |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |