Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Angetriebenes Werkzeug radial, ER25, Typ: 30-25-RIK

Artikel-Nr.: 319915 30-25-RIK

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme ER25
VDI-Größe 30
Werkzeugspannung ER25
l1 81 mm
b1 67 mm
b2 41 mm
h1 64 mm
x 55 mm
Kühlung intern
Produktart Angetriebenes Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319915 30-25-RIK
Herstellernummer 319915 30-25-RIK

Beschreibung

Ausführung:

Ausführung IKD – Mit Keramikdichtsatz, Drücke bis 70 bar, voll trockenlauffähig.
Ausführung IM – Mit innenliegender Spannmutter.
Einsatz auf Scheibenrevolvern. Rechte Ausführung. Übersetzung 1:1. Ausführung mit Innenkühlung (intern) max. 70 bar. Ausrichtung über Standard-Pin-Leiste.
Zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver. Antriebskupplung DIN 5480. Spannung der Werkzeuge in die AGW über ER-Spannzange mit außenliegender Mutter oder Schnellwechselsystem VARIA VX in Lizenz EWS. Externe Außenkühlung über KM-Rohr, interne Kühlung durch Werkzeug zentral durch die Spindel. Maximale Drehzahl 8000 min-1 .

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Komponenten, Langlebigkeit.
  • Übertragung hoher Drehmomente.
  • 100% Kontrolle – jedes AGW wird einem Einlaufprogramm unterzogen.
  • Innenkühlung: speziell entwickelte und patentierte Dichtung.

Verwendung:

Möglichst viele Zerspanungsschritte in einer Aufspannung. Bei Platzmangel (verfügbare Spannplätze) im Revolver.

Passend für:

DMG Gildemeister CTX. Teilweise Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. mit DIN 5480.

Lieferumfang:

AGW für Spannzange: inkl. Spannmutter und Hakenschlüssel. AGW VARIA VX: inkl. Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Passende Einsätze Varia VX Nr. 319802319888, ER-Schnellwechseladapter Nr. 319761 – 319781, ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309878, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745.

Hinweis:

  • Weitere Antriebstypen (z.B. DIN 5482), Übersetzungen, Abmessungen, BMT etc. auf Anfrage: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK-Werkzeuge (interne Kühlung) kein Trockenlauf bei Standarddichtung, Kühlmittelfilterung < 50 µm.
  • Empfehlung: Ausführung VARIA VX mit einem Drehmomentwerkzeug (max. 6 Nm) bedienen.
  • Für schwere Fräsarbeiten wird auf Anfrage eine Variante mit Kegelrollenlager empfohlen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb