• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Universal-Werkzeugsortiment L 22-teilig 22

Artikel-Nr.: 685520 22

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Gewicht 3,8 kg
Anzahl Teile 22
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 685520 22

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, voll spritzwassergeschützt. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Kunststoff-Systemkoffern im Verbund bis zu 40 kg. Deckel bis 100 kg belastbar, Beladungskapazität bis zu 25 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Lieferumfang:

Rollbandmaß: 1 St. Nr. 462201 Gr. 2,5
Doppelmaulschlüssel: Je 1 St. Nr. 610600 Gr. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
6-kant Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf: 1 St. Nr. 627132 Gr. 9
Schlitz-Schraubendreher: Je 1 St. Nr. 660030 Gr. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 667690 Gr. 1; 2
Kombizange: 1 St. Nr. 700940 Gr. 160
Deckeleinlage: 1 St. Nr. 693352
Aufbewahrung in: L-BOXX® Nr. 693330 Gr. 102

Hinweis:

Lieferung erfolgt mit einsortiertem Werkzeug.
Der passende Rollwagen für den Transport von bis zu 5 Stück der L-BOXX® Gr. 102 ist unter der Nr. 693370 Gr. 5 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb