Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Sortiment Einsätze für Torx®, 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 30-teilig

Artikel-Nr.: 630035

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 30
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Länge 355 mm
Breite 235 mm
Höhe 65 mm
Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630035
Herstellernummer 1557/30

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Vorteil:

Smartcase mit Aufstellfunktion.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 6 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E11
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 5 St. Gr. E12; E14; E16; E18; E20
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 5 St. Gr. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Gr. 55; 147 mm
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Gr. 76; 123 mm
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632060
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640160
Aufbewahrung in: Kunststoffbox mit Aufsteller / Ablageschale

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb