Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz AL 782 PLUS ESD, S2 XB

Artikel-Nr.: 092632
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh ALLROUND mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weichem Nubukleder. Laufsohle TPU Dynamics ESD, silbergrau.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerbestand in den EU-Schuhgrößen 39 – 48, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 48.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "AL 700 Plus ESD"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb