Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Kompaktschrauber, Typ: SE3

Artikel-Nr.: 070220 SE3

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 3 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung AEG Typ B 3 V
Herstellerbezeichnung SE3,6
Typ SE3
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,5 Ah
Akkuspannung 3,6 V
maximales Drehmoment weich 4,5 Nm
maximales Drehmoment hart 6,5 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 200 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 0 min-1 - 600 min-1
Werkzeugaufnahme E 6,3
Bauform Stabschrauber
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 3 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 6 mm
Gewicht 0,6 kg
typische Verwendung Light
geeignet für Material Holz; Stahl
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070220 SE3
Herstellernummer 4935413165

Beschreibung

Ausführung:

AEG − Akku-Knickschrauber
Li-Ionen-Akku-Kompaktschrauber und -bohrer mit Drehgelenk zum Arbeiten in gerader Stabform oder in abgewinkelter Form. 10-stufige Drehmomenteinstellung und Rutschkupplung. R-/L-Lauf, 1/4 Zoll Hex-Bit-Aufnahme (E 6,3).

Vorteil:

Mit Drehgelenk.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073824 und Nr. 073841.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb