Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Teromix 2K-PU-Klebstoff, 50 ml, Hersteller-ID: 6700ME

Artikel-Nr.: 083378 6700ME

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PU 6700 ME
Chemische Basis Polyurethan
Dynamische Viskosität 16.000 mPas
Dichte 1,45 g/cm³
Form Paste
Verarbeitungszeit 5 s
Verarbeitungstemperatur 18 °C - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 80 °C
Handfestigkeit nach 2 min
Funktionsfestigkeit nach 5 min
Eigenschaft schleifbar
geeignet für Material Edelstahl; Aluminium; Kunststoff; Holz
geeignet für Einsatzbereich Reparatur
maximales Spaltmaß 3 mm
Zugscherfestigkeit 13 N/mm2
Härte nach Shore A 95
Farbe grau
Füllmenge 50 g
Lagertemperatur 10 °C - 25 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083378 6700ME

Beschreibung

Ausführung:

Universeller Klebstoff. Zum Kleben vieler verschiedener Werkstoffe z.B. Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE). Aushärtung erfolgt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit. Einfache Verarbeitung durch mitgelieferten Statikmischer.

Verwendung:

Besonders geeignet für Kunststoffteile im Automobilbereich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb