Warnschutzjacken

36 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Warnschutzjacken – Arbeitsschutz für Bau, Industrie und Handwerk

    Bei Straßenbauarbeiten, auf Baustellen oder bei der Arbeit an ausschwenkenden Maschinen ist eine Warnschutzjacke oder eine Warnschutzweste Pflicht, denn gerade bei ungünstigen Lichtverhältnissen können sonst schwere Unfälle passieren. Nur mit passender Schutzkleidung werden Sie bei Tag und Nacht gut gesehen. Im Online-Shop der Hoffmann Group finden Sie Warnschutzjacken für den Winter aus Softshell- und Fleece, aber auch wind-, wasser- und regendichte Modelle, die ganzjährig getragen werden können.

    Warnschutzjacken sorgen für optimale Sichtbarkeit, weil sie Tagesleuchtfarbe und Reflektoren kombinieren. Bei Tageslichtfarbe handelt es sich um eine besondere Beschichtung, die UV-Licht in sichtbares Licht umwandelt und die Jacke bei Tag besonders hell und leuchtend erscheinen lässt. Am Abend und in der Nacht sorgen Reflektoren dafür, dass Sie gesehen werden.

    Warnschutzjacken für Winter und Sommer

    Im Arbeitsalltag steht Sicherheit an erster Stelle. Deshalb sind die bei uns erhältlichen Warnschutzjacken alle genormt und entsprechen den Kriterien der jeweiligen Sicherheitsklasse. Zusätzlich sind die Jacken schmutz- und wasserabweisend. Außerdem führen wir Funktionsjacken, die widrigen Wetterbedingungen standhalten sowie Softshell-Warnschutzjacken, die für kühle Temperaturen im Herbst und Winter geeignet sind.

    Fast alle Warnschutzjacken sind außerdem mit UV-Schutz ausgestattet. Für mehr Tragekomfort und eine optimale Passform sorgen verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen sowie verstellbare Bundweiten an der Hüfte. Dank diverser Vorder- und Innentaschen haben Sie genügend Platz für Arbeitsutensilien oder Ihr Smartphone.

    Warnjacken mit der richtigen Schutzklasse auswählen

    Bei der Hoffmann Group erhalten Sie ausschließlich genormte und geprüfte Schutzausrüstung für Handwerk und Industrie. In der Norm EN 471 werden die Anforderungen für Warnschutzjacken definiert. Je nach Gefahrensituation muss hier die entsprechende Schutzkleidung getragen werden. Dabei werden folgende Klassen unterschieden:

    • Klasse 1: In der niedrigsten Schutzstufe ist die Schutzkleidung nur für den privaten Gebrauch geeignet. Ein Beispiel ist die Warnschutzkleidung, die in Privatautos mitgeführt werden muss. Warnschutzjacken dieser Klasse bestehen zu mindestens 0,14 Quadratmetern aus fluoreszierendem Material sowie zu 0,1 Quadratmetern aus reflektierendem Material.
    • Klasse 2: Hierbei handelt es sich um Schutzkleidung, die bei einfacher Gefährdung getragen werden muss. Das betrifft beispielsweise das Arbeiten an Straßen, auf denen gute Sichtverhältnisse herrschen, weniger als 600 Pkw pro Stunde vorbeifahren und die Verkehrsgeschwindigkeit bei unter 60 km/h liegt. Die Baustelle, auf der gearbeitet wird, muss außerdem gut abgesichert sein. Warnschutzjacken dieser Klasse bestehen zu mindesten 0,5 Quadratmetern aus fluoreszierendem Material sowie zu 0,13 Quadratmetern aus reflektierendem Material.
    • Klasse 3: Bei dieser Klasse liegt die Verkehrsgeschwindigkeit der Straße, an der gearbeitet wird, bei über 60 km/h, es fahren mehr als 600 Pkw in der Stunde vorbei und die Sichtverhältnisse sind nicht optimal. Auch bei Baustellen, die eine Überquerung der Fahrbahn erfordern oder die nicht ausreichend abgesperrt sind, ist Sicherheitskleidung der Klasse 3 erforderlich. Warnschutzjacken dieser Klasse bestehen zu mindestens 0,8 Quadratmetern aus fluoreszierendem Material sowie zu 0,2 Quadratmetern aus reflektierendem Material.

    Warnschutzjacken online bestellen bei der Hoffmann Group

    Im Online-Shop der Hoffmann Group finden Sie hochfunktionale Warnschutzjacken für alle Jahreszeiten und von Topmarken wie BLAKLÄDER, HOLEX oder PANAM. Für eine optimale Sichtbarkeit bei der Arbeit an Gefahrenstellen empfehlen wir Ihnen außerdem passende Warnschutzhosen und Schutzhelme. Sollte Ihnen trotz sorgfältiger Auswahl ein Artikel nicht passen, haben Sie 14 Tage lang Zeit, ihn kostenfrei an uns zurückzuschicken. Gerne unterstützen Sie auch unsere kompetenten Mitarbeiter bei der Auswahl der passenden Schutzkleidung für Ihre Mitarbeiter.

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb