Schutzoveralls
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Verwandte Kategorien
Schutzoveralls – Sicherheit bei der Arbeit mit Gefahrenstoffen
Wenn Sie bei der Arbeit Staub, Schmutz oder anderen Stoffen ausgesetzt sind, die gefährlich für Haut und Gesundheit sein können, ist es wichtig, schützende Arbeitskleidung zu tragen. Am besten eignen sich dafür Schutzoveralls. Sie decken den gesamten Körper ab und sind für verschiedene Schutzstufen erhältlich. Neben den Ganzkörper-Arbeitsoveralls erhalten Sie bei der Hoffmann Group auch weitere Schutzkleidung für Handwerk und Industrie wie beispielsweise Warnschutzkleidung oder Hitzeschutzkleidung.
Den richtigen Schutzoverall finden
Arbeitsoveralls gibt es für verschiedene Sicherheitsstufen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen gasdichten (Typ 1) und nicht gasdichten Anzügen (Typ 2-6). Innerhalb dieser beiden Gruppen gibt es Abstufungen je nach Material und Nahtverfahren:
- Typ 1: Bei Arbeitsoveralls dieser Kategorie handelt es sich um gasdichte Schutzanzüge. Erhältlich sind sie mit einer unabhängigen Atemluftzufuhr, einer Außenluftzufuhr oder einer Atemluftzufuhr mit positivem Druck. Sie eignen sich für Noteinsatzkräfte oder Chemiearbeiter, die mit gefährlichen und giftigen Chemikalien in flüssigem oder gasförmigem Zustand arbeiten.
- Typ 2: Arbeitsoveralls dieses Typs bieten Schutz vor Staub, Flüssigkeiten oder Sprays. Allerdings können Gase durch das Material durchdringen. Spezielle Ausführungen aus unserem Sortiment sind deshalb mit einem Atemgerät und positivem Druck (z.B. über einen Zuluftschlauch) kombiniert.
- Typ 3: Diese Schutzoveralls schützen Teile des Körpers gegen flüssige Chemikalien.
- Typ 4: Schutzoveralls der Klasse 4 sind mit sprühdichten Nähten ausgestattet.
- Typ 5: Diese Form der Schutzkleidung wehrt schwebende Teilchen fester Chemikalien ab.
- Typ 6: Hierunter fällt Schutzbekleidung, die nur für eine begrenzte Einsatzdauer vorgesehen ist und auch nur eine eingeschränkte Schutzleistung bietet. Die Overalls eignen sich für Anwendungen mit Flüssigkeitsnebel oder Flüssigkeitsspritzern. Allerdings bieten sie keinen umfassenden Schutz vor Flüssigkeiten.
Bei der Hoffmann Group erhalten Sie Schutzanzüge in verschiedenen Preissegmenten, wobei die Qualität stets an erster Stelle steht. Bei uns bestellen Sie ausschließlich genormte Schutzoveralls, die umfassend auf ihr Schutzverhalten in den jeweiligen Sicherheitsstufen geprüft wurden. Zudem sind die Anzüge in verschiedenen Größen erhältlich: Nur wenn die Overalls auch gut sitzen und ausreichend Platz für Bewegungen lassen, schützen sie sicher vor Gefahren durch giftige oder gefährliche Flüssigkeiten und Gase.
So tragen Sie Ihren Schutzoverall richtig
- Achten Sie immer darauf, den Schutzoverall richtig zu tragen. Die Hosenbeine sollten Sie beispielsweise nicht in die Stiefel stecken, sondern darüber tragen. Je nach Gefährdungslage müssen Sie zusätzlich zum Overall weitere Arbeitsschutzkleidung wie Einweg-Überschuhe für Ihr Schuhwerk verwenden.
- Konsequent bleiben: In Situationen, die Schutzkleidung erfordern, sollten Sie diese auch tragen. Selbst wenn ein Gefahrenfall relativ unwahrscheinlich ist.
- Ziehen Sie den Schutzoverall immer korrekt aus. Die Schutzhandschuhe werden hier immer zuletzt ausgezogen, um eine mögliche Kontamination mit dem Gefahrenstoff zu vermeiden. Am besten tragen Sie zwei Paar Handschuhe übereinander. Das obere Paar entfernen Sie zuerst, das untere Paar nachdem Sie den Arbeitsoverall abgelegt haben.
Unser Service bei der Hoffmann Group
Effektiver Arbeitsschutz ist nur dann gegeben, wenn Sie die passende Schutzausrüstung nutzen. Sie sind sich unsicher, welcher Schutzoverall der richtige ist? Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. Bei der Hoffmann Group arbeiten 1.400 qualifizierte Fachberater, die Ihnen weiterhelfen können.