Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

FlexiVision 100 mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff

Artikel-Nr.: 492864

Beschreibung

Ausführung:

FlexiVision 100 ist eine Kamera-Basiseinheit für industrielle Anwendungen. Mit ihren vielfältigen Funktionen können während der Inspektion zusätzliche Bildinformationen gewonnen werden, wodurch der Prüfprozess effizienter und prozesssicherer durchgeführt werden kann. Direkte Bildausgabe auf HD-Monitor (kein PC notwendig). Speichern der Bilder auf USB-Stick möglich. Es lassen sich die Anschlussgeräte FlexiScope 3 Kamerahandgriff und HD Kamerakopf kombinieren.
Mit FlexiScope 3 Kamerahandgriff zur Verwendung aller FlexiScope 2 und 3 Sonden. LED-Lichtquelle im Handgriff integriert.

Vorteil:

  • Full HD Auflösung (1920×1080)
  • Bilddokumentation

Lieferumfang:

Kamera-Basiseinheit FlexiVision 100, FlexiScope 3 Kamerahandgriff inkl. DVI Kabel, USB-Speicherstick, Steckernetzteil, Reinigungsmaterial und Transportkoffer.

Sonderzubehör:

FlexiScope 2 und 3 Sonden 492876- 492889.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb