Abnahmelehren mit zahlenmäßiger Toleranz ohne Abnutzungsaufmaß

Artikel-Nr.: 484028
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt.
Abnahmelehren werden ohne Abnutzungszuschlag an der Gutseite gefertigt.
Abnahmelehre mit zahlenmäßiger Toleranz z.B. Nr. 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

Hinweis:

  • Bitte genauen Nennmaß-⌀ mit Toleranzfeld (A-ZC) und Qualität (6−13) oder zahlenmäßige Toleranz (±) angeben.
  • Zwischenmaß Lehrdorne sind nur Grenzlehrdorne mit Kommamaßen!

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 2 – 2,999
Typ B = 3 – 10
Typ C = 10,001 – 14
Typ D = 14,001 – 18
Typ E = 18,001 – 24
Typ F = 24,001 – 30
Typ G = 30,001 – 40
Typ H = 40,001 – 50
Typ I = 50,001 – 60
Typ J = 60,001 – 90
Typ K = 90,001 – 99,999

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb