Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Höhensicherungsgerät Raptor C10 Stahlseil 10 m

Artikel-Nr.: 098148 10

Produktdetails

Technische Daten

Norm EN 360
Gewicht 4,9 kg
Drahtseil-Länge 10 m
Länge 10 m
Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098148 10
Herstellernummer HSG-042-10

Beschreibung

Ausführung:

Raptor C10. Modernes Höhensicherungsgerät mit sichtbarem Fallindikator. 10 m langes verzinktes Stahlseil. Zulässiges Gewicht 140 kg.

Norm:

EN 360

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb