Schweißerschutz-Schürze

Artikel-Nr.: 091506
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
13 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert.
Schweißerschutzschürze mit einstellbarem Riemensystem und variabler Taille.
  • 2,5 cm breiten Riemen aus Segeltuch.
  • Schnellöffnungsschnalle.
  • Größe 107/60: Länge 107 cm, Breite 60 cm.
  • Größe 107/80: Länge 107 cm, Breite 80 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb