Schutzoverall Typ 5/6 weiß

Artikel-Nr.: 098392
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
249 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1

Beschreibung

Ausführung:

Antistatischer Einweg-Schutzoverall aus atmungsaktivem SMS-Material. 45 g/m2. Elastische Kapuze, Hosen- und Ärmelbündchen. Gute Passform für ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Geeignet für Asbestentsorgung, Metallverarbeitung, Lackierarbeiten.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III) Typ 5/6.
Selbstklebendes Reißverschlusssystem für bessere Dichtigkeit.

Norm:

  • EN 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1149-5

Services & Produktberater

Größentabelle

HOLEX In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HOLEX beachten müssen.

Normale Herrengröße
Größe DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale Größen XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Brustumfang cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Bundumfang cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hüftumfang cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Schrittlänge cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Körpergröße cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Untersetzte Herrengröße
Größe DE 24 25 26 27 28 29
Brustumfang cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Bundumfang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hüftumfang cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Schrittlänge cm 76 77 78 79 80 81
Körpergröße cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normale Damengrößen
Größe DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationale Größen XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Brustumfang cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Bundumfang cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Hüftumfang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Schrittlänge cm 80 80 80 80 80 80 80
Körpergröße cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb