Schutzoverall Typ 3/4/5/6 Tychem® 2000 C gelb

Artikel-Nr.: 098306
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
29 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 3; EN 14605 Typ 4

Beschreibung

Ausführung:

Tychem® 2000 C, Typ 3/4/5/6, Modell CHA5. Bequemer und leichter Schutz gegen biologische Gefahrstoffe und anorganische Chemikalien. Partikeldichtes Anzugsmaterial für Schutz gegen Kontamination durch radioaktive Partikel. Selbstklebendes Doppelreißverschluss-System für verbesserte Dichtigkeit. Ex-Zonen geeignet.
Schutzoverall (PSA-Kategorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 3
  • EN 14605 Typ 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Tychem®"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb