{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Workwear | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 280 g/m2 | |
Waschen | 30 °C Schonwäsche | |
Farbe | anthrazit / schwarz | |
Unisex-Größe | XL | |
Produktart | Strick-Jacke |
Artikelnummer | 090642 XL |