Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Unterhose LIFA dry, schwarz, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 091929 S
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polypropylen
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 125

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LIFA
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polypropylen
Materialgrammatur / Gewebedichte 125 g/m2
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Unterhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091929 S
Herstellernummer 75505_990-S

Beschreibung

Ausführung:

Funktionsunterwäsche aus einzigartiger Lifa®-Technologie, transportiert Feuchtigkeit hervorragend von der Haut weg. Für intensive Arbeiten bei wärmerem Wetter. Ohne Schulter- und Seitennähte für mehr Tragekomfort.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb