Halbschuh schwarz/weiß GINGER ESD, S2 XB

Artikel-Nr.: 092714
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh Ginger ESD mit VARIO Multiflex®-Technologie. In dezenter schwarz / weißer Hexagon-Optik.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial in Hexagon-Optik.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlagen ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung.
  • Rutschhemmende Sohle mit erhöhtem Umknickschutz durch reduzierte Hebelarme.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092713.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb