Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz/blau SST 7300 ESD, S2 XB

Artikel-Nr.: 092656
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO FLEX PRO mit VARIO Multiflex®-Technologie und SST (STEITZ SURE STEP®) Sohle für ölige oder fettige Böden.
  • Obermaterial aus weichem Nubukleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Sure Step (SST), grau-blau.
  • Verstärkter Spitzenschuh.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in EU-Schuhgrößen 39 – 46, bestellbar in EU-Schuhgrößen 36 – 47.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb