Schnürstiefel schwarz NEW TIRRENIAN, S3

Artikel-Nr.: 092402
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
7 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Schnürstiefel NEW TIRRENIAN aus robusten Materialien.
  • Obermaterial aus wasserabweisendem, geprägtem Leder.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.
  • Anatomisches und gelochtes AIR Fußbett aus EVA und Stoff für optimalen Halt.
  • Laufsohle: PU/PU.
  • Hochgezogene Überkappe aus PU.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 36 – 48.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb