Handschuh-Paar HyFlex® 11-542

Artikel-Nr.: 094568
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  23.65
  • ab 12
    ab CHF  19.70
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
97 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 13G
  • Norm: EN 407
  • Schnittschutzklasse: F

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-542. Handschuh mit extrem hohen Schnittschutz der Klasse F. Spezielle Leichtgewicht-Konstruktion für hohen Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit. Der Handrücken ist atmungsaktiv und die schmutzunempfindliche Nitril-Beschichtung erlauben die kurzzeitige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb