Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-535W

Artikel-Nr.: 094754
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  12.30
  • ab 12
    ab CHF  10.25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
19 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-535W. Zuverlässiger Schutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrollierte Handhabung von nassen und öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Eine homogene Schutzschicht reduziert erheblich das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen. Mit einem weißen Nylonträger für Innenarbeiten.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "AlphaTec®"

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb