Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar Ultrane 525

Artikel-Nr.: 094353
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei

Beschreibung

Ausführung:

Ultrane Serie. Schutzhandschuh mit Grip&Proof-Nitril-Beschichtung aus Nitril für hervorragende Griffigkeit und ermüdungsfreies Arbeiten in feuchter, öliger Umgebung. Frei von DMF und Silikon.
Ultrane 525. Mit 3/4-beschichtetem Handrücken für ölige Umgebung.
Waschbar und ölbeständig.

Verwendung:

Mechanische Wartungsarbeiten, Werkstückbearbeitung mit Schneidöl, Stanz- und Prägearbeiten, Umgang mit öligen Maschinenteilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb