GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6HX AlTiX

Artikel-Nr.: 132905
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
15 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: B
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Tap Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Tap"

Weitere Produkte aus der Werbung "Gewindekompetenz"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    MF Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb