Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C TiAlN

Artikel-Nr.: 136171
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
11 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Anschnittform: C
  • Spiralwinkel: 40
  • Schaft: DIN 1835 B mit h6

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Ausführung mit Rechtsspirale und Schaft nach DIN 1835-B.
Spezielle Geometrie für den universellen Einsatz auf Maschinen mit synchronisiertem Spindelantrieb. Die Führung des Gewindebohrers erfolgt damit über die Synchronspindel der Maschine. Spezielle TiAlN-Beschichtung für optimale Standzeiten.
Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Hinweis:

Für den Einsatz auf Synchronspindeln, gewährleistet das GARANT-Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Nr. 338100338121 mit Minimal-Längenausgleich (MLA) die prozesssicherste Bearbeitung.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    M Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb