GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm

Artikel-Nr.: 215960 20/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Tang
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Schnitttiefe ap max 8 mm
Gesamtlänge Lges 28 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18,5 mm
Aufnahmegewinde M M10
passende Wendeschneidplatte LO.U0904..
Wendeplattenschrauben-Set 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215960 20/2
EAN / GTIN 4045197939944
Herstellernummer 215960 20/2

Beschreibung

Ausführung:

Maximale Stabilität durch tangential angeordnete Wendeplatten.
Hohe Vorschubwerte für maximale Zeitspanvolumen aufgrund optimaler Wendeplattenstabilität in Zerspankraftrichtung.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8 IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm

GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  304.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  178.50
Anzahl Schneiden Z 2 2
Aufnahmegewinde M M10 M10
Fräsverwendung Eckfräsen Eckfräsen
Innenkühlung ja ja
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde
Schneiden-⌀ DC 20 mm 20 mm
maximale Schnitttiefe ap max 8 mm 6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb