Vollprofilplatte 30° außen rechts, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 6

Artikel-Nr.: 270964 6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  52.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  43.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: RD; RD-LH
  • Gewinde-Norm: DIN 405
  • Flankenwinkel rund: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7125
Gewindeart RD; RD-LH
Gewinde-Norm DIN 405
Flankenwinkel rund 30 Grad
Stärke 4,76 mm
Plattengröße L 22 mm
Anzahl Gänge/Zoll 6
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung außen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270964 6
EAN / GTIN 4045197929402
Herstellernummer 270964 6

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb