Vollprofilplatte 30° innen links, HB7125, Anzahl Gänge / Zoll: 10

Artikel-Nr.: 270990 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  31.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  26.15 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gänge / Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: RD; RD-LH
  • Gewinde-Norm: DIN 405
  • Flankenwinkel rund: 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7125
Gewindeart RD; RD-LH
Gewinde-Norm DIN 405
Flankenwinkel rund 30 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Anzahl Gänge/Zoll 10
Schneidstoff HM
Einsatzart links
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Vollprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270990 10
EAN / GTIN 4045197929372
Herstellernummer 270990 10

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb