Rändelformwerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 290084 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×AA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 1×AA
Schaft Breite 20 mm
Schaft Höhe 20 mm
für Rändel-⌀ d1 20 mm
für Rändelbreite b 8 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
für Rändelsenkungs-⌀ d3 13 mm
Arbeitsbereich 8 mm - 200 mm
Bundbolzen 299925 2
Laufscheibe 299927 2
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290084 20
EAN / GTIN 4030741324451
Herstellernummer 31000742

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schaftoberkante = Spitzenhöhe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb