Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte TOHX 090202, rechts, Sorte BK6425

Artikel-Nr.: 268874 BK6425

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 090202 R
Eckenradius 0,2 mm
Sorte BK6425
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanwinkel 12 Grad
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 120 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268874 BK6425
Herstellernummer W30 14420.026425

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb